オムロンヘルスケア
活動量計 HJA-306 カロリスキャン
歩行はもちろん、1日のさまざまな消費カロリーをオムロン独自の技術で正確にチェック。
電源
CR2032×1(約6ヵ月)
測定項目
距離、総消費カロリー、脂肪燃焼量、トリップ歩行
本体質量(g)
25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×33×10
機能
ポケットIN、時計
メモリー
7日間
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18318116
HJA306
ピンク
オープン
取扱い終了
18318125
HJA306
ゴールド
オープン
取扱い終了
18318134
HJA306
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください