オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 健康器具・機器
オムロンヘルスケアの 歩数計・活動量計
活動量計 HJA-306 カロリスキャン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18318116
品番
HJA306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
歩行はもちろん、1日のさまざまな消費カロリーをオムロン独自の技術で正確にチェック。
色
ピンク
電源
CR2032×1(約6ヵ月)
測定項目
距離、総消費カロリー、脂肪燃焼量、トリップ歩行
本体質量(g)
25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×33×10
機能
ポケットIN、時計
メモリー
7日間