テルモ電子体温計 P330

テルモ電子体温計 P330 - TERMO(テルモ)テルモ電子体温計 P330 - TERMO(テルモ)
(3件のレビュー)

検温終了音の音圧レベルを従来の4倍以上にするとともに、誰にでも聞き取りやすいメロディーを採用しています。
体温上昇データを基に開発したアルゴリズムで解析。10分後の平衡温を短時間で演算し、約30秒で正確に検温します。
検温終了のメロディーが流れるとバックライトが2秒間点灯。大きな液晶文字を採用し、表示がより見やすくなりました。
大きく押しやすい電源ボタン。保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。体調管理にうれしい前回値メモリー表示。
しっかりと持ちやすい本体形状。電池をムダなく、オートパワーオフ。コインで開閉。電池交換も簡単。

検温部位わき下温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源リチウムボタン電池CR2032×1個測定精度±0.1℃測定時間予測検温時間:約30秒(メロディーで告知)、約4分30秒後実測表示に切り替え、実測検温時間:約10分(メロディーで告知)メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測検温1日2回約1.5年、実測検温1日2回約10か月医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00062000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18312997P330
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18312997
2022-12-06
用途: 体温測定
株式会社セランド製造業

他の体温計だと 検温終了の音が 聞こえず 他の人に 「終わったよ」と言ってもらわないとわかりません ずっと音の大きな体温計を 探していました。 やっとみつけました。音楽が鳴るので すぐ 気が付きます。
ただ 夜はちょっと大きすぎて びっくりします。音の大きさを調節できるといいなあ

対象商品 : 18312997
2017-12-16
用途: 体温測定

私は左突発性難聴ですが音が大きいのでよく聞こえます。更に電池の交換が出来るのが何よりです。

対象商品 : 18312997
2018-08-01
用途: 体温測定
有限会社リンクシステム

1年経たないのに壊れてしまいました、電源を入れると前回の測定値を表示して2秒後位で、88と表示が変わり動かなくなります、修理する方法はありますか、電池交換しても変わりません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする