直本工業(ナオモト)
ITSハイオートスチームアイロン(電蒸 ダブルヒーター式)
スチームホース内管方式(ITS方式)+2系列コントロールで万全のドレン対応
仕様
電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
寸法(mm)
204×94
質量(kg)
1.7
加工
(ベース)タフラム加工
電気容量(W)
800
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17827723
CNP-410
100
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17827732
CNP-410
200
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17827748
CNP-410J
200
¥
104,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください