曜日別特売

1ホース オートスチームアイロン(電蒸 ドレン排出式)

1ホース オートスチームアイロン(電蒸 ドレン排出式) - 直本工業(ナオモト)

給排水ホースが1本になって、使いやすさがさらにアップしました。

仕様1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット加工(ベース)タフラム加工内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電圧(V)
電気容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17827766CDP-420204×941.7200550
98,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
17827775CDP-420J204×941.7200550
106,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17827784CDL-520204×1152.1100700
103,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17827793CDL-520204×1152.1200600
103,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17827802CDL-520J204×1152.1200600
111,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
17827818CDL-620201×1392.2100800
108,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17827827CDL-620201×1392.2200800
108,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17827836CDL-620J201×1392.2200800
116,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
17827757CDP-420204×941.7100550
98,000
97,980
107,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする