直本工業(ナオモト)
オートスチームアイロン(電蒸 ミニサイズ) 2.5m専用ナオフロンホース(3Φ)付
シーム割り専用モデルとして、使いやすさを追求
仕様
電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
質量(kg)
1.4
加工
(ベース)タフラム加工
電気容量(W)
700
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17827845
ASP-310
179×52
100
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17827854
ASP-310
179×52
200
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17827863
ASP-310J
180×52
200
¥
104,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください