直本工業(ナオモト)
ITSオートスチームアイロン(電蒸式)
スチームホース内管方式(ITS方式)+2系列コントロールでドレンの心配を解消。さらに軽量化で作業能率アップ。
仕様
電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
寸法(mm)
201×139
質量(kg)
2.4
加工
(ベース)タフラム加工
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
電気容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17827872
ASL-621
100
1000
¥
82,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17827888
ASL-621
200
800
¥
82,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17827897
ASL-621J
200
800
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください