直本工業(ナオモト)
電気アイロン
誰にでも使いやすい、最軽量電気アイロン
仕様
電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板
寸法(mm)
200×115
質量(kg)
1.3
電圧(V)
100
加工
(ベース)タフラム加工
電気容量(W)
800
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17827906
EA-50
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください