住友電工ハードメタル
フライス加工用チップ SNEW
形状
正方形
逃げ角(度)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
穴の形状
チップブレーカ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18428865
NFSNEW120404ADFRHDA1000
DA1000
円筒穴+片面取(40°~60°)
無し
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
18428883
SNEW1203ADTRSBN7000
BN7000
一部円筒穴片面40°~60°
ブレーカ無し
¥
11,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
18428874
SNEW1203ADTRBN7000
BN7000
一部円筒穴片面40°~60°
ブレーカ無し
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください