住友電工ハードメタル
チップ WNGG
材質
T1500A
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18414384
WNGG080404NSUT1500A
¥
17,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください