曜日別特売

チップ ONET

チップ ONET - 住友電工ハードメタル
形状正八角形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18413675ONET05T6ANERGACM200ACM200
27,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
18413684ONET05T6ANERGACM300ACM300
27,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
18413693ONET05T6ANERLACM200ACM200
27,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
18413702ONET05T6ANERLACM300ACM300
27,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする