曜日別特売

チップ SEMT

チップ SEMT - 住友電工ハードメタル
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18399867SEMT13T3AGSRFGACK200ACK200
13,800
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
18399876SEMT13T3AGSRFGACK300ACK300
13,800
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
18399885SEMT13T3AGSRFGACM200ACM200
13,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
18399894SEMT13T3AGSRFGACM300ACM300
13,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
18399903SEMT13T3AGSRFGACP100ACP100
13,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
18399912SEMT13T3AGSRFGACP200ACP200
13,800
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
18399928SEMT13T3AGSRFGACP300ACP300
13,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
18399937SEMT13T3AGSRGACK200ACK200
13,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
18399946SEMT13T3AGSRGACK300ACK300
13,800
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
18399955SEMT13T3AGSRGACM200ACM200
13,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
18399964SEMT13T3AGSRGACM300ACM300
13,800
6,498
7,148(税込)
当日出荷
18399973SEMT13T3AGSRGACP100ACP100
13,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
18399982SEMT13T3AGSRGACP200ACP200
13,800
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
18399998SEMT13T3AGSRGACP300ACP300
13,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
18400007SEMT13T3AGSRHACK200ACK200
13,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
18400016SEMT13T3AGSRHACK300ACK300
13,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
18400025SEMT13T3AGSRHACM200ACM200
13,800
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
18400034SEMT13T3AGSRHACM300ACM300
13,800
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
18400043SEMT13T3AGSRHACP100ACP100
13,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
18400052SEMT13T3AGSRHACP200ACP200
13,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
18400068SEMT13T3AGSRHACP300ACP300
13,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
18400077SEMT13T3AGSRLACK200ACK200
13,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
18400086SEMT13T3AGSRLACK300ACK300
13,800
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
18400095SEMT13T3AGSRLACM200ACM200
13,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
18400104SEMT13T3AGSRLACM300ACM300
13,800
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
18400113SEMT13T3AGSRLACP100ACP100
13,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
18400122SEMT13T3AGSRLACP200ACP200
13,800
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
18400138SEMT13T3AGSRLACP300ACP300
13,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする