住友電工ハードメタル
チップ XNEU
形状
特殊形状
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18397977
XNEU13T6ANENWACK300
ACK300
¥
33,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
18397986
XNEU13T6ANENWACP200
ACP200
¥
33,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
18397995
XNEU13T6ANENWT4500A
T4500A
¥
25,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください