曜日別特売

チップ XOEW

チップ XOEW - 住友電工ハードメタル
形状特殊形状コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18397916XOEW080308PZTRWACK300ACK3003.18
17,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
18397925XOEW080308PZTRWT4500AT4500A3.18
12,900
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
18397934XOEW120408PDTRWACK300ACK3004.76
23,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
18397943XOEW120408PDTRWT4500AT4500A4.76
17,900
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする