曜日別特売

チップ APMT

チップ APMT - 住友電工ハードメタル

適用カッタ WMM3000E/EL/ELH/EXLH

形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18397864APMT103504PDERACZ330ACZ330
14,200
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
18397882APMT160508PDERHACZ330ACZ330
16,900
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
18397873APMT160508PDERACZ350ACZ350
16,900
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする