曜日別特売

チップ RDET

チップ RDET - 住友電工ハードメタル
形状円形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
全18種類を絞り込む
材質
18種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18396988RDET10T3M0ENGACM100ACM100
17,100
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
18396997RDET10T3M0ENGACM200ACM200
17,100
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
18397006RDET10T3M0ENGACM300ACM300
17,100
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
18397015RDET10T3M0ENHACM100ACM100
17,100
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
18397024RDET10T3M0ENHACM200ACM200
17,100
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
18397033RDET10T3M0ENHACM300ACM300
17,100
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
18397042RDET1204M0ENGACM100ACM100
21,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
18397058RDET1204M0ENGACM200ACM200
21,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
18397067RDET1204M0ENGACM300ACM300
21,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
18397076RDET1204M0ENHACM100ACM100
21,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
18397085RDET1204M0ENHACM200ACM200
21,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
18397094RDET1204M0ENHACM300ACM300
21,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
18397103RDET1606M0ENGACM100ACM100
31,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
18397112RDET1606M0ENGACM200ACM200
31,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
18397128RDET1606M0ENGACM300ACM300
31,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
18397137RDET1606M0ENHACM100ACM100
31,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
18397146RDET1606M0ENHACM200ACM200
31,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
18397155RDET1606M0ENHACM300ACM300
31,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする