住友電工ハードメタル
ストロングマルチドリル HY型
材質
solid Carbide
コーティング
DEXコート
内容量
1本
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18386472
MDW1350HX8
13.5
14
-
-
¥
58,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
18386506
MDW1500HX8
15
15
-
-
¥
67,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
18385998
MDW0500HY3
5
5
80
27.5
¥
19,500
取扱い終了
返品不可
18386007
MDW0500HY5
5
5
98
44
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
18386016
MDW0500HY8
5
5
105
55
¥
28,300
取扱い終了
返品不可
18386025
MDW0510HY3
5.1
6
82
27.5
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
18386034
MDW0510HY5
5.1
6
100
44
¥
23,800
取扱い終了
返品不可
18386043
MDW0600HY3
6
6
82
30
¥
21,200
取扱い終了
返品不可
18386052
MDW0600HY5
6
6
100
48
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
18386068
MDW0600HY8
6
6
118
66
¥
30,400
取扱い終了
返品不可
18386077
MDW0650HY3
6.5
7
88
32.5
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
18386086
MDW0650HY5
6.5
7
109
52
¥
25,700
取扱い終了
返品不可
18386095
MDW0680HY3
6.8
7
88
35
¥
23,100
取扱い終了
返品不可
18386104
MDW0680HY5
6.8
7
109
56
¥
26,400
取扱い終了
返品不可
18386113
MDW0680HY8
6.8
7
130
77
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
18386122
MDW0700HY3
7
7
88
35
¥
23,100
取扱い終了
返品不可
18386138
MDW0700HY5
7
7
109
56
¥
26,400
取扱い終了
返品不可
18386147
MDW0800HY3
8
8
94
40
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
18386156
MDW0800HY5
8
8
118
64
¥
29,300
取扱い終了
返品不可
18386165
MDW0850HY3
8.5
9
100
42.5
¥
27,500
取扱い終了
返品不可
18386174
MDW0850HY5
8.5
9
127
68
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
18386183
MDW0850HY8
8.5
9
154
93.5
¥
38,300
取扱い終了
返品不可
18386192
MDW0860HY3
8.6
9
100
45
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
18386208
MDW0860HY5
8.6
9
127
72
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
18386217
MDW0880HY3
8.8
9
100
45
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
18386226
MDW0880HY5
8.8
9
127
72
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
18386235
MDW0900HY3
9
9
100
45
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
18386244
MDW0900HY5
9
9
127
72
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
18386253
MDW0950HY3
9.5
10
106
47.5
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
18386262
MDW0950HY5
9.5
10
136
76
¥
34,200
取扱い終了
返品不可
18386278
MDW1000HY3
10
10
106
50
¥
30,600
取扱い終了
返品不可
18386287
MDW1000HY5
10
10
136
80
¥
34,800
取扱い終了
返品不可
18386296
MDW1020HY3
10.2
11
116
52.5
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
18386305
MDW1020HY5
10.2
11
149
84
¥
37,000
取扱い終了
返品不可
18386314
MDW1030HY3
10.3
11
116
52.5
¥
32,500
取扱い終了
返品不可
18386323
MDW1030HY5
10.3
11
149
84
¥
37,000
取扱い終了
返品不可
18386332
MDW1030HY8
10.3
11
182
115.5
¥
48,200
取扱い終了
返品不可
18386348
MDW1100HY3
11
11
116
55
¥
33,200
取扱い終了
返品不可
18386357
MDW1100HY5
11
11
149
88
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
18386366
MDW1140HY3
11.4
12
122
57.5
¥
35,100
取扱い終了
返品不可
18386375
MDW1140HY5
11.4
12
158
92
¥
40,200
取扱い終了
返品不可
18386384
MDW1150HY3
11.5
12
122
57.5
¥
35,100
取扱い終了
返品不可
18386393
MDW1150HY5
11.5
12
158
92
¥
40,200
取扱い終了
返品不可
18386402
MDW1200HY3
12
12
122
60
¥
36,100
取扱い終了
返品不可
18386418
MDW1200HY5
12
12
158
96
¥
41,000
取扱い終了
返品不可
18386427
MDW1250HY3
12.5
13
128
62.5
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
18386436
MDW1250HY5
12.5
13
167
100
¥
43,200
取扱い終了
返品不可
18386445
MDW1250HY8
12.5
13
206
137.5
¥
61,500
取扱い終了
返品不可
18386454
MDW1300HY3
13
13
128
65
¥
38,600
取扱い終了
返品不可
18386463
MDW1300HY5
13
13
167
104
¥
44,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ