住友電工ハードメタル
GSX MILL エンドミル(2枚刃)
材質
ACF20
刃数
2
刃先形状
シャープコーナー
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41271255
GSX20050S-2D
0.5
4
1.3
40
¥
2,810
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
41271273
GSX20100S-2D
1
4
2.5
40
¥
2,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
41271291
GSX20150S-2D
1.5
4
3.8
40
¥
2,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
18439837
GSX20150S-2D-S3
1.5
3
3.8
38
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
41271316
GSX20200S-2D
2
4
5
40
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
18439846
GSX20200S-2D-S3
2
3
5
38
¥
3,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
41271334
GSX20250S-2D
2.5
4
6
40
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
41271352
GSX20300S-2D
3
6
7.5
45
¥
3,090
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
18439855
GSX20300S-2D-S3
3
3
7.5
38
¥
3,090
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
41271377
GSX20350S-2D
3.5
6
8.8
45
¥
5,470
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
41271395
GSX20400S-2D
4
6
11
45
¥
3,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
18439864
GSX20400S-2D-S4
4
4
11
45
¥
3,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
41271413
GSX20450S-2D
4.5
6
11.3
50
¥
6,450
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
41271431
GSX20500S-2D
5
6
13
50
¥
3,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
41271456
GSX20550S-2D
5.5
6
13
50
¥
6,450
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
41271474
GSX20600S-2D
6
6
13
50
¥
4,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
41271492
GSX20700S-2D
7
6
16
60
¥
9,190
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
41271517
GSX20800S-2D
8
8
19
60
¥
6,710
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
41271535
GSX20900S-2D
9
10
19
70
¥
12,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
41271553
GSX21000S-2D
10
10
22
70
¥
8,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
41271571
GSX21200S-2D
12
12
26
75
¥
11,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
41271596
GSX21600S-2D
16
16
32
90
¥
34,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
41271614
GSX22000S-2D
20
20
40
100
¥
58,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください