曜日別特売

GSX MILL エンドミル(4枚刃)

GSX MILL エンドミル(4枚刃) - 住友電工ハードメタル
材質ACF20刃数4刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41271632GSX40100S-2D142.540
4,990
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
18440013GSX40100S-2D-S3132.538
4,990
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
41271657GSX40150S-2D1.543.840
4,990
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
41271675GSX40200S-2D24540
3,750
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
18440022GSX40200S-2D-S323538
3,750
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
41271693GSX40250S-2D2.546.340
3,750
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
41271711GSX40300S-2D367.545
3,890
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
18440038GSX40300S-2D-S3337.538
3,890
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
41271736GSX40350S-2D3.568.845
7,770
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
41271754GSX40400S-2D461145
4,210
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
18440047GSX40400S-2D-S4441145
4,210
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
41271772GSX40450S-2D4.5611.350
8,260
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
41271797GSX40500S-2D561350
4,610
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
41271815GSX40550S-2D5.561350
9,190
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41271833GSX40600S-2D661350
4,990
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
41271851GSX40700S-2D781660
11,700
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
41271876GSX40800S-2D881960
7,770
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
41271894GSX40900S-2D9101970
13,200
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
41271912GSX41000S-2D10102270
10,300
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
41271937GSX41200S-2D12122675
13,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
41271955GSX41600S-2D16163290
43,900
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41271973GSX42000S-2D202040100
64,200
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする