GSX MILL 防振エンドミル(4枚刃)

GSX MILL 防振エンドミル(4枚刃) - 住友電工ハードメタル
材質ACF20刃数4内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18440178GSXVL4020-2.5D505426.5
9,000
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
18440187GSXVL4030-2.5D508639.5
9,030
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
18440196GSXVL4040-2.5D50106411.5
9,500
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
18440205GSXVL4050-2.5D60136514.5
10,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
18440214GSXVL4060-2.5D601566-
11,000
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
18440223GSXVL4070-2.5D70188720
12,500
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
18440232GSXVL4080-2.5D802088-
13,500
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
18440248GSXVL4090-2.5D902310925
16,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
18440257GSXVL4100-2.5D90251010-
18,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
18440266GSXVL4110-2.5D9028121130.5
21,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
18440275GSXVL4120-2.5D90301212-
23,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
18440284GSXVL4140-2.5D11035161437.5
33,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
18440293GSXVL4150-2.5D11038161541
42,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
18440302GSXVL4160-2.5D115401616-
51,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
18440318GSXVL4180-2.5D12045201848
67,900
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
返品不可
18440327GSXVL4200-2.5D125502020-
74,900
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする