ホーザン
プラスビット
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17828798
D-963-3
No.2
36
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
17828807
D-963-4
No.3
36
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
17828816
D-963-5
No.4
36
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
17828825
D-963-6
No.2
80
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
17828834
D-963-7
No.3
80
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください