導電性テープ

導電性テープ - ホーザン

導電性カラーマットの目地処理専用テープ

厚さ(mm)0.5仕様(ESD管理値)Rg≦1×10^9(導電性カラーマットと併用時に限る)トラスコ品番495-9353材質NBR幅(mm)50質量(g)500長さ(m)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17828913F-750
8,620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする