ホーザン
ドリル
付属品
ビットホルダー付
適合機種
K-109
材質
HSS鋼
質量(g)
4
材質(先端)
ハイス鋼5本入
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
全6種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
0.8
1
1.2
1.4
1.6
溝長(mm)
6
8
10
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17829507
K-109-50
1
6
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17829516
K-109-51
0.8
6
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17829525
K-109-52
1
8
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17829534
K-109-53
1.2
8
¥
3,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
17829543
K-109-54
1.4
10
¥
3,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17829552
K-109-55
1.6
10
¥
3,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください