ホーザン
PCBカッター
紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
80
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×125×190
定格時間(分)
15
質量(kg)
2
周波数(Hz)
50/60
適合
ディスクカッター:K-110-1
トラスコ品番
497-3569
内容量
1個
取扱説明書:
(2.13MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17829622
K-111
¥
29,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください