TONE(トネ/旧:前田金属工業)
T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)
(1件のレビュー)
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビットセット(いじり防止タイプ)になります。
付属品
ビット用ホルダ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
両頭機能
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16401272
BTTH10S
BT-T6H、BT-T7H、BT-T8H、BT-T9H、BT-T10H、BT-T15H、BT-T20H、(T6H、T7H、T8H各2個)
25
片頭
50
¥
4,940
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
16401288
BTTH12S
BT-T6H、BT-T7H、BT-T8H、BT-T9H、BT-T10H、BT-T15H、BT-T20H、BT-T25H、BT-T27H、BT-T30H、BT-T40H(T6H2個)
25
片頭
60
¥
5,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください