曜日別特売

エポックDLCコートエンドミル

エポックDLCコートエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDLCコートエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDLCコートエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
(1件のレビュー)
材質超硬刃数2内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40869595EPAS2030-SD86063SD(S-DLC)コーティング
13,250
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
40869604EPAS2040-SD116064SD(S-DLC)コーティング
13,890
7,998
8,798(税込)
当日出荷
40869613EPAS2050-SD136065SD(S-DLC)コーティング
15,490
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
40869622EPAS2060-SD137066SD(S-DLC)コーティング
16,990
9,698
10,668(税込)
当日出荷
40869631EPAS2070-SD207087SD(S-DLC)コーティング
22,290
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
40869647EPAS2080-SD207588SD(S-DLC)コーティング
20,790
11,980
13,178(税込)
当日出荷
40869656EPAS2090-SD2080109SD(S-DLC)コーティング
28,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
40869665EPAS2100-SD25801010SD(S-DLC)コーティング
28,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
40869674EPAS2110-SD251001211SD(S-DLC)コーティング
37,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
40869683EPAS2120-SD251001212SD(S-DLC)コーティング
35,050
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
40869735EPDS2005-2-SD0.755040.5SDコート
9,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
40869744EPDS2005-4-SD0.755040.5SDコート
9,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
40869753EPDS2005-6-SD0.755040.5SDコート
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
40869762EPDS2006-2-SD0.95040.6SDコート
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
40869771EPDS2006-4-SD0.95040.6SDコート
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
40869787EPDS2006-6-SD0.95040.6SDコート
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
40869796EPDS2008-4-SD1.25040.8SDコート
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
40869805EPDS2008-6-SD1.25040.8SDコート
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
40869814EPDS2008-8-SD1.25040.8SDコート
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
40869823EPDS2010-4-SD1.55041SDコート
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
40869832EPDS2010-8-SD1.55041SDコート
9,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
40869841EPDS2010-12-SD1.55541SDコート
9,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
40869857EPDS2015-6-SD2.255041.5SDコート
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
40869866EPDS2015-12-SD2.255541.5SDコート
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
40869875EPDS2015-18-SD2.256041.5SDコート
9,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
40869884EPDS2020-8-SD35042SDコート
9,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
40869893EPDS2020-16-SD35542SDコート
9,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
40869902EPDS2020-24-SD36042SDコート
9,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
40869911EPDS2030-12-SD4.56063SDコート
13,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
40869927EPDS2030-24-SD4.56563SDコート
13,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
40869936EPDS2030-36-SD4.58063SDコート
18,020
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40869945EPDS2040-16-SD66064SDコート
14,400
8,598
9,458(税込)
当日出荷
40869954EPDS2040-32-SD68064SDコート
14,400
8,598
9,458(税込)
当日出荷
40869963EPDS2040-48-SD69064SDコート
18,680
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40869884
2019-03-07
用途: アクリル切削

キャストアクリル板の切削にノンコートの樹脂用エンドミルを使っていましたが、溶けかけた切り子で切削面が荒れる素材があり、条件出しに苦慮していた所、知り合いからお勧めされて使ってみました。
溶着の不安も無く軽快に切削できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする