DIJET(ダイジェット工業)
アルミ用ソリッドエンドミル
材質
超硬合金
刃数
3
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50392544
AL-OCRS3030
6
50
6
6
3
¥
17,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
50392553
AL-OCRS3035
7
50
6
7
3.5
¥
17,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
50392562
AL-OCRS3040
8
55
6
8
4
¥
17,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
50392571
AL-OCRS3040-4
8
55
4
8
4
¥
17,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
50392587
AL-OCRS3050
10
55
6
10
5
¥
17,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
50392596
AL-OCRS3050-4
10
55
4
10
5
¥
17,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください