曜日別特売

ポータブル式検針機 着物、和装用

ポータブル式検針機 着物、和装用 - ハシマ

感度調整は2段階に切り替えができますので、服飾付属品の大小、種類により、簡単な操作で設定出来、縫製品に混入した折れ針、忘れ針等の検出を確実にします。

質量(kg)3.4電源1P100V検出方式磁気誘導感度(弱)4.5~5.0cm、(強)5.5~6.0cm探知・警報方式電子ブザーと大型LEDランプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×560×67感度調整2段階切替検出範囲(mm)20×400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17894092HN-410
65,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする