曜日別特売

ハンディ検針器 鉄片探知器

ハンディ検針器 鉄片探知器 - サンコウ電子ハンディ検針器 鉄片探知器 - サンコウ電子ハンディ検針器 鉄片探知器 - サンコウ電子

スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。
ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。

用途
縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。
コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。
食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。
人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。
凶器探知用として、警備・保安関係者に。
質量(g)290検出方式磁気誘導探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17894153TY-30
58,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする