曜日別特売

着物 和装品用検針器 鉄片探知器

着物 和装品用検針器 鉄片探知器 - サンコウ電子

使う場所を選ばず、どこにでもピッタリフィットします。
スムーズに検針できます。
感度は「通常」「強力」をワンタッチ切替、しかも外来ノイズに強く、畳の上、板の間でも使用できます。

用途きものの抜き忘れマチ針・縫い針の検針に。質量(kg)2.7検出方式磁気誘導探知・警報方式電子ブザー・LEDランプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×536探知・検出能力(通常)虫ピン程度で探知面上4.5~5.0cm<最高>、(強力)虫ピン程度で探知面上5.5~6.0cm<最高>有効探知・検出幅(mm)100×400モード切替通常/強力使用電源AC100V(ACアダプタ:DC12V100mA)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※検針枚数が多い、打掛など分厚いものがあるときは、高感度のSK-1200Ⅲ、SK-6タイプをご検討ください。
※金糸、銀糸の多いきもの、帯の検針にはAPA-3000が有効です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17894162はりけん
88,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする