曜日別特売

コンパクト卓上型検針器 鉄片探知器

コンパクト卓上型検針器 鉄片探知器 - サンコウ電子

軽く、場所を取らないコンパクトサイズ。店先でもジャストフィットします。
小さくても高感度。SK-1200Ⅲの高性能、高感度を受け継いでいます。
コンパクトなボディ幅いっぱいに探知部分を装備。効率よく検針、検査ができます。

用途ネクタイ、ストッキングなどの比較的小物の製品、きもの、和装用品に。質量(kg)6.5消費電力(W)3検出方式磁気誘導探知・警報方式電子ブザー・ランプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×70×300探知・検出能力虫ピン程度で探知面上最高6~7cm有効探知・検出幅(mm)100×430使用電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17894178SK-6
150,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする