Canon
純正トナーカートリッジ Canon NPG- 60
適合
imageRUNNER C2218F-V
種別
純正品
適合機種メーカー
Canon
タイプ
トナーカートリッジNPG-60
内容量
1本
注意
※直送品は個人宅配送不可となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17895648
NPG-60YEL
3500
イエロー
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17895614
NPG-60BLK
5000
ブラック
¥
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17895623
NPG-60CYN
3500
シアン
¥
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17895632
NPG-60MAG
3500
マゼンタ
¥
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。