ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型

ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 - ルート工業
(2件のレビュー)

キャスターは202PP型共通のスチール製を採用し低コスト化を実現。ボルト、ナットで交換取付が出来るキャスター。10mmピッチで伸縮は自在です。

用途食品工場、食品加工工場や製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境に。仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質コーナー/PP樹脂、連結レール/ステンレスSUS304、キャスター金具/スチール積載荷重(kg)150キャスター4輪自在仕様材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75キャスター金具スチール材質(連結レール)ステンレスSUS304材質(コーナー)PP樹脂内容量1台
全10種類を絞り込む
有効寸法(幅)(mm)
有効寸法(奥行)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
有効寸法(幅)(mm)
有効寸法(奥行)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17963067202PP-02-ST305~405405~505789-90764
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17963076202PP-03-ST305~405505~605789-90844.2
14,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
17963085202PP-04-ST305~405605~705789-90924.4
14,960
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
17963094202PP-05-ST405~505405~505789-91064.2
14,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17963103202PP-06-ST405~505505~605789-91144.4
14,960
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17963112202PP-07-ST405~505605~705789-91224.5
15,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
17963128202PP-08-ST405~505705~805789-91314.7
15,820
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
17963137202PP-09-ST505~605505~605789-91494.4
15,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17963146202PP-10-ST505~605605~705789-91574.7
15,820
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
17963155202PP-11-ST505~605705~805789-91654.9
16,260
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17963137
2018-01-16
用途: ラックの土台として
チトセ浜理薬品株式会社

作りはしっかりしており、組み立ても難しくは無かったです。
付属の工具は使いにくいが、ディープソケットを使用し問題なく組み立てられました。
キャスターの回りや強度も問題なさそうです。

対象商品 : 17963067
2016-01-26
用途: ペールの移送

組み立て時のボルト締めに苦労しました。専用冶具もすぐに変形して増し締めできませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする