虫回し

虫回し - TECH
(4件のレビュー)
全長(mm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17902465VT01SL
225
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17902465
2025-09-15
用途: 大型トラックのタイヤ交換
建設業・工事業

バルブが奥まったところにあり長い虫回しじゃなきゃ出来ないので購入しました。品質等問題ありません!

対象商品 : 17902465
2024-03-16
用途: タイヤ交換

自動車タイヤ交換の際にバルブも交換してまが短い虫回で作業してましたがロングタイプの方が自分には作業しやすく良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 17902465
2019-06-05
用途: タイヤ作業
ジーケーサービス

安いのに使いやすいです!
無いと困るものなので、工場・サービスカーに常に予備用で数本用意しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17902465
2019-07-12
用途: 重機のバルブ回しに

ちょうど全長が120mmの商品を探すようにと指示を受け、こちらの虫回しを購入。
商品説明にも120mmと書いてあったのに実際きた商品は全長200mm。
実際使うおうとしたら長くて使えないんです。
商品は使われることなく倉庫に眠ることになりました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする