ノーブランド
メールオーダー式実印
マンション契約や自動車の購入など、印鑑証明が必要な重要な書類のための実印が、メールオーダーで作れます。
材質
(本体)黒水牛、(ケース)合成皮革
長さ(mm)
約60
刻印
フルネーム、性のみ、名前のみ
書体
印相体、テン書体、古印体
印面サイズ(Φmm)
15
内容量
1個
注意
※購入直後は本体が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
※印面のお申込みにつきましては、商品に付属の専用ハガキにてお申し込みください。(切手不要)
※本体のお届けに関しましては、専用ハガキでお申し込み後10日程でお届けいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17902666
-
¥
7,000
¥
5,290
¥
4,198
アウトレット
¥
4,618
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください