金具付シグナルスリング KDRE

金具付シグナルスリング KDRE - シライ

リング・フックを付けて用途拡大。

用途玉掛け用具種別2本吊等級JIS3等級仕様2本吊り上部リング下部アイ材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級内容量1本
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07241456KDRE-1X1.01816-98621.11
10,900
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
07241465KDRE-1X1.51.5816-98631.31
12,300
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
07241474KDRE-1X2.02816-98641.481
13,500
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241483KDRE-1X2.52.5816-98651.681
14,800
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241492KDRE-1X3.03816-98661.881
16,000
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241508KDRE-2X1.01816-98671.562
16,000
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241517KDRE-2X1.51.5816-98681.82
18,000
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241526KDRE-2X2.02816-98692.042
19,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
07241535KDRE-2X2.52.5816-98702.282
21,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
07241544KDRE-2X3.03816-98712.522
23,500
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241553KDRE-3X1.01816-98722.653
28,200
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241562KDRE-3X1.51.5816-98733.013
30,700
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241578KDRE-3X2.02816-98743.353
33,300
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241587KDRE-3X2.52.5816-98753.713
36,000
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241596KDRE-3X3.03816-98764.073
38,500
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする