曜日別特売

金具付シグナルスリング KDRR

金具付シグナルスリング KDRR - シライ

リング・フックを付けて用途拡大。

用途玉掛け用具種別2本吊等級JIS3等級仕様2本吊り上部リング下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級内容量1本
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
全15種類を絞り込む
全長(m)
最大使用荷重(t)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07241754KDRR-1X1.01816-98772.11
18,300
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241763KDRR-1X1.51.5816-98782.31
19,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241772KDRR-1X2.02816-98792.481
20,800
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241788KDRR-1X2.52.5816-98302.681
22,200
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241797KDRR-1X3.03816-98312.881
23,400
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241806KDRR-2X1.01816-98322.562
23,800
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241815KDRR-2X1.51.5816-98332.82
25,800
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241824KDRR-2X2.02816-98343.042
27,500
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241833KDRR-2X2.52.5816-98353.282
29,300
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241842KDRR-2X3.03816-98363.522
31,300
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241858KDRR-3X1.01816-98374.253
40,500
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241867KDRR-3X1.51.5816-98384.613
43,000
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241876KDRR-3X2.02816-98394.953
45,500
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241885KDRR-3X2.52.5816-98405.313
48,200
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241894KDRR-3X3.03816-98415.673
50,700
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする