曜日別特売

金具付シグナルスリング KQRE

金具付シグナルスリング KQRE - シライ

リング・フックを付けて用途拡大。

用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部アイ種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級内容量1本
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07241903KQRE-2X1.01816-984222
20,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
07241912KQRE-2X1.51.5816-98432.42
23,100
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
07241928KQRE-2X2.02816-98442.762
25,500
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241937KQRE-2X2.52.5816-98453.162
28,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07241946KQRE-2X3.03816-98803.562
30,500
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241955KQRE-3X1.01816-98812.953
28,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07241964KQRE-3X1.51.5816-98823.353
31,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07241973KQRE-3X2.02816-98833.713
33,500
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241982KQRE-3X2.52.5816-98844.113
36,200
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
07241998KQRE-3X3.03816-98854.513
38,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07242007KQRE-5X1.01816-98865.325
54,700
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242016KQRE-5X1.51.5816-98875.85
58,350
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242025KQRE-5X2.02816-98886.285
61,700
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242034KQRE-5X2.52.5816-98896.765
65,150
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242043KQRE-5X3.03816-98907.245
68,800
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242052KQRE-6X1.01816-989176
85,500
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242068KQRE-6X1.51.5816-98927.726
88,700
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242077KQRE-6X2.02816-98938.46
92,100
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242086KQRE-6X2.52.5816-98949.126
95,700
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242095KQRE-6X3.03816-98959.846
99,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする