曜日別特売

金具付シグナルスリング KQRR

金具付シグナルスリング KQRR - シライ

リング・フックを付けて用途拡大。

用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部リング種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級内容量1本
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
全25種類を絞り込む
全長(m)
最大使用荷重(t)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07242305KQRR-2X1.01816-989642
35,600
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242314KQRR-2X1.51.5816-98974.42
38,300
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242323KQRR-2X2.02816-98984.762
40,600
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242332KQRR-2X2.52.5816-98995.162
43,400
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242348KQRR-2X3.03816-99005.562
45,700
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242357KQRR-3X1.01816-99014.953
43,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242366KQRR-3X1.51.5816-99025.353
46,500
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242375KQRR-3X2.02816-99035.713
48,800
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242384KQRR-3X2.52.5816-99046.113
51,500
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242393KQRR-3X3.03816-99056.513
53,900
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242402KQRR-4X1.01816-99067.324
70,900
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242418KQRR-4X1.51.5816-99077.84
74,700
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242427KQRR-4X2.02816-99088.284
78,100
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242436KQRR-4X2.52.5816-99098.764
81,500
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242445KQRR-4X3.03816-99109.274
85,400
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242454KQRR-5X1.01816-99118.525
80,100
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242463KQRR-5X1.51.5816-991295
83,800
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242472KQRR-5X2.02816-99139.485
87,100
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242488KQRR-5X2.52.5816-99149.965
90,500
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242497KQRR-5X3.03816-991510.445
94,300
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242506KQRR-6X1.01816-991610.26
119,500
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242515KQRR-6X1.51.5816-991710.926
124,300
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07242524KQRR-6X2.02816-991811.66
129,200
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07242533KQRR-6X2.52.5816-991912.326
134,400
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07242542KQRR-6X3.03816-992013.046
139,400
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする