シライ
金具付シグナルスリング KSER
リング・フックを付けて用途拡大。
用途
玉掛け用具
等級
JIS3等級
仕様
1本吊り上部アイ下部リング
材質
ポリエステル(スリング)
規格
使用スリングシグナル3等級
内容量
1本
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
最大使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07242707
KSER-0.63X1.0
1
817-0610
0.8
0.63
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242716
KSER-0.63X1.5
1.5
817-0611
0.9
0.63
¥
7,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242725
KSER-0.63X2.0
2
817-0612
0.99
0.63
¥
8,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242734
KSER-0.63X2.5
2.5
817-0613
1.09
0.63
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242743
KSER-0.63X3.0
3
817-0614
1.19
0.63
¥
9,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242752
KSER-1X1.0
1
817-0620
0.88
1
¥
8,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242768
KSER-1X1.5
1.5
817-0621
1
1
¥
9,550
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07242777
KSER-1X2.0
2
817-0622
1.12
1
¥
10,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242786
KSER-1X2.5
2.5
817-0623
1.24
1
¥
11,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242795
KSER-1X3.0
3
817-0624
1.36
1
¥
12,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242804
KSER-1.5X1.0
1
817-0615
1.25
1.5
¥
12,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242813
KSER-1.5X1.5
1.5
817-0616
1.43
1.5
¥
13,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242822
KSER-1.5X2.0
2
817-0617
1.6
1.5
¥
15,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242838
KSER-1.5X2.5
2.5
817-0618
1.78
1.5
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07242847
KSER-1.5X3.0
3
817-0619
1.96
1.5
¥
17,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください