曜日別特売

金具付シグナルスリング KSRF

金具付シグナルスリング KSRF - シライ

リング・フックを付けて用途拡大。

用途玉掛け用具仕様1本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級内容量1本
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
全15種類を絞り込む
全長(m)
最大使用荷重(t)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07243005KSRF-0.63X1.01817-06321.120.63
11,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
07243014KSRF-0.63X1.51.5817-06451.220.63
11,700
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
07243023KSRF-0.63X2.02817-06461.310.63
12,300
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243032KSRF-0.63X2.52.5817-06471.410.63
13,000
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243048KSRF-0.63X3.03817-06481.510.63
13,600
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243057KSRF-1X1.01817-06542.281
14,300
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
07243066KSRF-1X1.51.5817-06552.41
15,250
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243075KSRF-1X2.02817-06562.521
16,200
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243084KSRF-1X2.52.5817-06572.641
17,050
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243093KSRF-1X3.03817-06582.761
18,100
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243102KSRF-1.5X1.01817-06493.451.5
20,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
07243118KSRF-1.5X1.51.5817-06503.631.5
22,200
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243127KSRF-1.5X2.02817-06513.81.5
23,500
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243136KSRF-1.5X2.52.5817-06523.981.5
24,800
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243145KSRF-1.5X3.03817-06534.161.5
26,100
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする