曜日別特売

金具付シグナルスリング KTRE

金具付シグナルスリング KTRE - シライ

リング・フックを付けて用途拡大。

用途玉掛け用具仕様3本吊り上部リング下部アイ材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級内容量1本
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07243303KTRE-2X1.01816-99211.72
16,900
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
07243312KTRE-2X1.51.5816-992222
18,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243328KTRE-2X2.02816-99232.272
20,700
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243337KTRE-2X2.52.5816-99242.572
22,800
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243346KTRE-2X3.03816-99252.872
24,800
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243355KTRE-3X1.01816-99262.893
29,500
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243364KTRE-3X1.51.5816-99273.253
32,450
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243373KTRE-3X2.02816-99283.613
35,100
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243382KTRE-3X2.52.5816-99293.973
37,650
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243398KTRE-3X3.03816-99304.333
40,600
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243407KTRE-4.5X1.01816-99315.154.5
47,100
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243416KTRE-4.5X1.51.5816-99325.694.5
50,900
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243425KTRE-4.5X2.02816-99336.24.5
54,800
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243434KTRE-4.5X2.52.5816-99346.744.5
59,000
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243443KTRE-4.5X3.03816-99357.284.5
62,900
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする