曜日別特売

金具付シグナルスリング KTRR

金具付シグナルスリング KTRR - シライ

リング・フックを付けて用途拡大。

用途玉掛け用具仕様3本吊り上部リング下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級内容量1本
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07243608KTRR-2X1.01816-99513.22
28,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243617KTRR-2X1.51.5816-99523.52
30,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243626KTRR-2X2.02816-99533.772
31,800
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243635KTRR-2X2.52.5816-99544.072
33,900
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243644KTRR-2X3.03816-99554.372
35,600
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243653KTRR-3X1.01816-99564.393
41,300
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243662KTRR-3X1.51.5816-99574.753
44,150
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243678KTRR-3X2.02816-99585.113
46,800
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243687KTRR-3X2.52.5816-99595.473
49,450
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243696KTRR-3X3.03816-99605.833
52,400
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243705KTRR-4.5X1.01816-99617.554.5
67,400
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243714KTRR-4.5X1.51.5816-99628.094.5
69,900
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243723KTRR-4.5X2.02816-99638.64.5
72,300
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243732KTRR-4.5X2.52.5816-99649.144.5
75,100
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07243748KTRR-4.5X3.03816-99659.684.5
77,700
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする