林純薬工業
水酸化カルシウム(研究実験用)
(1件のレビュー)
名称
Calcium hydroxide
化学式
Ca(OH)2
化学組成
Ca(OH)
2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量
74.09
CAS登録番号
1305-62-0
別称
消石灰
内容量
1本(500g)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17962437
03000815
特級
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19221292
03000825
一級
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000