曜日別特売

塩化鉄(Ⅱ)四水和物(研究実験用)

塩化鉄(Ⅱ)四水和物(研究実験用) - 林純薬工業
(1件のレビュー)
名称Iron(II) chloride, tetrahydrate等級一級その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式FeCl2 4H2O濃度(%)≧98.5化学組成FeCl2 4H2O労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-90危険物の類別非危険物平均分子量198.81CAS登録番号13478-10-9分子式FeCl2・4H2O別称塩化第一鉄四水和物内容量1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1796250709000555
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17962507
2017-04-20
用途: エッチング用に 塩化第二鉄(III価)につもりで購入したが、塩鉄(II価)であった。 間違えたので返品した。

塩化第二鉄(III価)で検索したページの一覧に掲載されていたので、疑うことなく、塩化第二鉄(III価)と思い、購入してしまったが、塩鉄(II価)であった。 つかうことができず、間違えたので返品した。
塩化第二鉄(III価)で検索した場合は、塩化第二鉄のみリストアップされるように、検索機能を厳しくしてほしい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。改善に努めて参ります。宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする