曜日別特売

塩化鉄(Ⅲ)六水和物(研究実験用)

塩化鉄(Ⅲ)六水和物(研究実験用) - 林純薬工業
(3件のレビュー)
名称Iron(III) chloride, hexahydrate等級一級その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式FeCl3 6H2O濃度(%)≧97化学組成FeCl3 6H2O労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-91保管環境冷蔵危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害平均分子量270.29CAS登録番号10025-77-1分子式FeCl3・6H2O別称塩化第二鉄六水和物内容量1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1796251609000585
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17962516
2024-07-08
用途: プリント基板のエッチング
サービス業

過去にも使用していた材料で、問題なく使用できています。

対象商品 : 17962516
2016-10-21
用途: ステンレス鋼の錆試験用
株式会社ワコー

個々に分割細分化され溶解しやすい状態です

2が参考にしています
対象商品 : 17962516
2016-04-07
用途: 実験
サービス業

結果満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする