ふっ化ナトリウム(研究実験用)

ふっ化ナトリウム(研究実験用) - 林純薬工業
名称Sodium fluorideその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式NaF化学組成NaF労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性飲み込むと有毒、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (神経系、腎臓、心臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (歯、骨)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓、雄性生殖器、肝臓、心臓)、水生生物に有害平均分子量41.99PRTR法第1種毒劇区分劇物CAS登録番号7681-49-4分子式NaF内容量1本(500g)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1796260419002315特級
9,000
取扱い終了
返品不可
1796261319002325一級
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする