タンガロイ
チップ XPMT-DW
形状
特殊形状
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17956277
XPMT06X308R-DW AH6030
AH6030
¥
11,600
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17956383
XPMT150512R-DW AH9030
AH9030
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy TungDrillTwisted
参考になった