大黒工業
ホワイトバック No.410 (シールなし)
マチ(mm)
220
幅(mm)
360
高さ(mm)
450
種類
手提げ袋
サイズ(mm)
H450×W360×マチ220
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297974
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください