ホワイトバック No.410 (シールなし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード18297974 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
マチ(mm)220 幅(mm)360 高さ(mm)450 種類手提げ袋 サイズ(mm)H450×W360×マチ220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする